text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vŕtačka do betónu modrá 6 x 50 x 100


Položka č. 5T096693
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 50
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 50
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
HS kód 82075030
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5T096693
EAN 3165140690355
UBB 500648692613
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608588144
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.