text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GSB 162-2 RE


Položka č. B4320.000.090
Výška 176
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 452
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hmotnosť stroja (kg) 4.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 3
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 14
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 176
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 452
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hmotnosť stroja (kg) 4.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 3
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 14
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 30
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 50
Max. krútiaci moment (Nm) 17
Vloženie nástroja Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 82
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 82
Výstupný výkon (W) 840
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 162
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 82
Max. počet zdvihov (1/min) 43350
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 750
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1800
Značka Bosch
Váha kusu (g) 7.377
Model GSB 162-2 RE
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Položka č. B4320.000.090
EAN 3165140472050
UBB 500627053761
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 060118B000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.