text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ponorná píla GKT 55 GCE KARTON

Položka č. B4511.000.005
Výška 240
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 310
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 4.7
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 42

technické údaje

Výška 240
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 310
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 4.7
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 42
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Voľnobežné otáčky (1/min) 6250
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4850
Model GKT 55 GCE
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Položka č. B4511.000.005
EAN 3165140607742
UBB 500579854547
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 0601675000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.