text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Priamočiaru pílu GST 150 BCE+LBOXX


Položka č. B4500.000.100
Zdvih (mm) 26
Menovitá spotreba energie (W) 780
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Hĺbka rezu v dreve (mm) 150
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 500
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Zdvih (mm) 26
Menovitá spotreba energie (W) 780
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Hĺbka rezu v dreve (mm) 150
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 500
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 10
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2600
Model GST 150 BCE
Type Jig Saw

Čísla materiálu

Položka č. B4500.000.100
EAN 3165140618908
UBB 500613323541
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 0601513003
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.