text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový rezný kotúč Bosch 350 x 20/25,40 x 3,2 x 10


Artikelnummer 9W835329
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 10
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné na tehly Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 10
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Miskový kotúč Nie
Výška segmentu (mm) 10
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Značka Bosch
HS kód 68042100
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 9W835329
EAN 3165140581318
UBB 500653085901
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602625
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.