text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka 061191000F


Artikelnummer 2R147135
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 26
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.6
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4350
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 26
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.6
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4350
Voľnobežné otáčky (1/min) 980
Mit Batterieladegerät Ja
Značka Bosch
HS kód 84672110
Type Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 2R147135
EAN 3165140956468
UBB 500754713054
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 061191000F
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.