text.skipToContent text.skipToNavigation

Bezpečnostná obuv Grisport 801 46 S3 Black


Položka č. 7C168584
Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Áno
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Verpakt per 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Áno
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Veľkosť obuvi 46
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Unisex
Detský model Nie
Materiál hornej časti Leather
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Oceľ
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Áno
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Oceľ
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 Iné
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Nie
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Áno
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Grisport
HS kód 64034000
Model Grisport 801L Var. 21
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 7C168584
EAN 8713458318574
UBB 500512877415
UNSPSC 46181605
Číslo materiálu výrobcu 33149046
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.