text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 10 100-60


O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby ná

Položka č. K0418.000.010
Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 100 - 100
Dĺžka čeľustí (mm) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn S koľajnicou
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Rozsah upínania (mm) 100 - 100
Dĺžka čeľustí (mm) 60
Materiálová rukoväť Drevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 185

Popis

O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu lišty. Maximálna bezpečnosť s lineárnym prenosom sily na posuvnom ramene. Upínacia sila do 6 000 N. Pevná čeľusť a posuvné rameno sú vyrobené z tvrdenej ocele na pružné upínanie. Ergonomicky tvarovaná drevená rukoväť. Prítlačné dosky sa dajú vymeniť ručne - bez potreby náradia (od šírky 80 mm).

Čísla materiálu

Položka č. K0418.000.010
EAN 4008158033778
UBB 240180130116
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GZ10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.