text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS U SGU30-14-10


Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. Obojstranné stupňovité upínanie, špeciálne vhodné pre T-profily a dvojité T-profily. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske s vložkou zo spekanej ocele, ktorú možno nakloniť až do 35°.

Artikelnummer K0436.000.100
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Iné
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Materiálová rukoväť Iné
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3800
HS kód 8205700000

Omschrijving

Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. Obojstranné stupňovité upínanie, špeciálne vhodné pre T-profily a dvojité T-profily. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske s vložkou zo spekanej ocele, ktorú možno nakloniť až do 35°.

Artikelnummers

Artikelnummer K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer SGU30-14-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.