text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints haute performance SGM envergure 1000 mm col de cygne 140 mm boule B


Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Referência K0435.000.100
Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 140
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Embalado por 1

Especificações

Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 140
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 4950
Code des marchandises 8205700000

Descrição

Upínacia sila do 12 000 N pri uťahovacom momente 40 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Números do artigo

Referência K0435.000.100
EAN 4008158007151
UBB 240180132682
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr SG100M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.