text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop file 110 1-110-10-1-2


Rukoväť pilníka vyrobená podľa vedeckého procesu ERGO™. Zahrotený tvar, ktorý umožňuje jednoduchšie pilovanie v uhloch a rohoch. Tvar: s rovnobežnými plochami, hrany sa smerom k špičke zužujú. Plochy s krížovým sekom, hrany s jednoduchým sekom. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný

Položka č. S5309.001.250
Tvar Ručný pilník
Celková dĺžka (mm) 250
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 5.5
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar Ručný pilník
Celková dĺžka (mm) 250
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 5.5
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 278
Type ERGO Flat File

Čísla materiálu

Položka č. S5309.001.250
EAN 7311518000349
UBB 500504444422
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-110-10-1-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.