text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové kľúče 53173


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Položka č. 53173AMF
Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 460
Priemer kolíka (mm) 8
Výška hlavy (mm) 8
Šírka kľúča (mm) 230 - 230
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 460
Priemer kolíka (mm) 8
Výška hlavy (mm) 8
Šírka kľúča (mm) 230 - 230
Váha kusu (g) 1210
Model 776C
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Položka č. 53173AMF
EAN 4020772053178
UBB 500617763866
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 53173
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.