Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoká DIN 982 Oceľ Pozinkované 812600
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoká DIN 982 Nerezoceľ A251718
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoká DIN 982 Oceľ Pozinkované 1012663
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoký typ ISO 7040 Oceľ Pozinkované 812510
DIN 6924 Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou, metrická DIN 6924 Oceľ Pozinkované 812440
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoká DIN 982 Nerezoceľ A455718
DIN 6924 Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou, metrická DIN 6924 Oceľ Pozinkované 1012447
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoký typ, s hnedým krúžkom BN 205107-3 Oceľ Pozinkované 812511
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoký typ ISO 7040 Oceľ Pozinkované 1012515
DIN 6924 Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou, metrická DIN 6924 Oceľ Pozinkované 1012445
ISO 7040 zelfborgende zeskantmoeren zijn ontworpen om losraken door trillingen en beweging te voorkomen. Dit maakt de moeren ideaal voor veeleisende toepassingen. De moeren worden vaak gecombineerd met ISO 4014 zeskantbouten voor een betrouwbare en veilige bevestiging. Bij Fabory vindt u een uitgebreid assortiment aan ISO 7040 moeren die in een project van pas komen in combinatie met ISO 10642 verzonken schroeven.
Bij Fabory bieden we ISO 7040 moeren in verschillende hoogwaardige materialen:
Bij Fabory bieden we ISO 7040 moeren die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Wij bieden:
ISO 7040 moeren worden gebruikt in diverse sectoren, waaronder de automotive, bouw, en machinebouw. Enkele tips voor het gebruik van deze moeren:
Bij Fabory staan we voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Onze ISO 7040 zelfborgende moeren zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen en bieden duurzame oplossingen voor al uw bevestigingsbehoeften. Bezoek onze webshop om het volledige assortiment te bekijken en de juiste producten voor uw projecten te vinden. Vertrouw op Fabory voor al uw bevestigingsmaterialen en profiteer van onze snelle en betrouwbare levering.