Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Pozinkované 140 HV38130
Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkované |8|01300
Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová oceľ Pozinkované37020
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.801210
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 8.807160
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezoceľ A2 140 HV51420
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované |8|12348
Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkované ponorením |8| ISO metrický01500
Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A251080
Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Oceľ Pozinkované38210
Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Zinkované ponorením 140 HV38157
Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 1 meter20230
Šesťhranná naváracia matica DIN 929 Oceľ Max. 0,25%C Nelegovaná14020
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Nerezoceľ A251730
Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 933 Oceľ Zinkované ponorením 8.801410
Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Pozinkované 8.807470
Plochá podložka na skrutky s valcovou hlavou DIN 433-1 Oceľ Pozinkované 140 HV38250
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 7051010
Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Pozinkované 200 HV38093
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.801200
DIN (Německý institut pro normalizaci): Norma DIN je celosvětově uznávána jako měřítko kvality a spolehlivosti průmyslových výrobků a spojovacího materiálu. Tato německá normalizační organizace stanovuje mimořádně přísné normy, které zajišťují, že výrobky splňují nejvyšší standardy z hlediska trvanlivosti, přesnosti a bezpečnosti. Výrobky, které splňují normy DIN, poskytují zákazníkům důvěru nejen v jejich výkon, ale také v jejich stálost a dlouhou životnost. Ať už se jedná o kritické průmyslové aplikace nebo každodenní použití, výrobky s certifikací DIN zaručují stabilní a spolehlivý provoz, který je nezbytný v prostředí, kde není prostor pro chyby. DIN má ve svém portfoliu více než 34 000 norem a hraje klíčovou roli při prosazování vysokých standardů na národní i mezinárodní úrovni. Jsme hrdí na naši širokou nabídku výrobků, které tyto normy splňují. Certifikace DIN je pro nás synonymem absolutní spolehlivosti. Hlavní standard | Fabory