Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia m6 DIN 6325 Oceľ 60±2HRC Nelegovaná39080
De DIN 6325 geharde cilindrische pen is een essentiële oplossing voor toepassingen die een hoge mate van precisie en stabiliteit vereisen. Deze pennen worden vaak gebruikt om onderdelen nauwkeurig te positioneren of te fixeren in machines en mechanische constructies. Dankzij de hoge slijtvastheid en duurzaamheid voldoen ze aan de strengste eisen van verschillende industrieën. Bij Fabory vindt u een uitgebreid assortiment DIN 6325 pennen, die beschikbaar zijn in verschillende maten en materialen.
DIN 6325 pennen onderscheiden zich door hun robuustheid en veelzijdigheid. Belangrijke voordelen zijn:
Bij Fabory bent u verzekerd van kwaliteit en service. Kies voor DIN 6325 cilindrische pennen en profiteer van:
DIN 6325 pennen worden veel gebruikt in de machinebouw, automotive en andere industriële sectoren. Hier zijn enkele tips om ze optimaal te benutten:
DIN 6325 pennen worden gebruikt voor precieze positionering en fixatie, terwijl DIN 1481 spanbussen worden toegepast om assen en componenten stevig te klemmen in draaiende systemen.
Ja, vooral de roestvrijstalen varianten zijn uitstekend geschikt voor buitengebruik en in corrosiegevoelige omgevingen.
Absoluut! Combineer ze bijvoorbeeld met DIN 915 stelschroeven voor extra borging of met DIN 6885 inlegspieën voor krachtoverdracht.
Bij Fabory vindt u hoogwaardige DIN 6325 cilindrische pennen die voldoen aan de strengste eisen. Bestel vandaag nog bij Fabory en ervaar onze snelle levering en deskundige ondersteuning!