text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-9-23 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Položka č. 372821AMF
Výška 23
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka (mm) 110
Počet častí 16
Príslušenstvo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 23
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka (mm) 110
Počet častí 16
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Váha kusu (g) 450
HS kód 84662020

Popis

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Čísla materiálu

Položka č. 372821AMF
EAN 4020772372828
UBB 500617881916
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 372821
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.