text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 30 x 25


867/1 Z Vârfuri TORX® BO cu orificiu, TX 30 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. Orificiul din bit și știftul din șurubul TORX® BO împiedică slăbirea neautorizată. Conexiune de siguranță. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81582.030.026
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5.4
Codigo SA 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Z Vârfuri TORX® BO cu orificiu, TX 30 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. Orificiul din bit și știftul din șurubul TORX® BO împiedică slăbirea neautorizată. Conexiune de siguranță. Rezistent, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81582.030.026
EAN 4013288015907
UBB 203232030403
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066525001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.