text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SET BITI 11-PART


Bit-Check 10 Stainless 1, 10 bucăți 1x 3888/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor, inox: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 Biți TS, inox: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Vârfuri TS, inox: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check care poate fi poziționat vertical cu biți de în

Cod Articol 81568.071.110
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 1
Număr de biți PZ (cap de cruce) 3
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 9
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 120
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descriere

Bit-Check 10 Stainless 1, 10 bucăți 1x 3888/4/1 K Suport universal de biți Rapidaptor, inox: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 Biți TS, inox: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Vârfuri TS, inox: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check care poate fi poziționat vertical cu biți de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil, împiedicând astfel formarea ruginii străine inestetice. 9 biți Wera inox. 1 suport Rapidaptor inoxidabil cu eliberare rapidă. Bit-Check-ul multicomponent convinge prin greutatea sa redusă și gradul maxim posibil de compactitate. În acest sens, materialul moale din partea inferioară a Bit-Check asigură fixarea sigură a biților, fiind în același timp ușor de îndepărtat. Profilul și dimensiunea biților sunt ușor de recunoscut datorită Wera ",Take it easy", Tool Finder cu codificarea sa colorată și amprenta clar vizibilă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81568.071.110
EAN 4013288111494
UBB 500504722520
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05071110001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.