text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA SCREWDR SOCKET 352 1,5 022795

Cod Articol
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 1.5
Lungime totală (mm) 130
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60

Specificații

Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 1.5
Lungime totală (mm) 130
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Mâner de material Alte
Cu cap cu bilă Da
Capac rotativ Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 29
Codul mărfurilor 8205400000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Descriere

352 Șurubelniță cu cap sferic pentru șuruburi cu hexagon, 1,5 x 60 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă rotirea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel înșurubarea ",în jurul colțului",. Căutător de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81900.015.060
EAN 4013288032577
UBB 241124024258
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05022795001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.