text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Insert 7772 C 9 x 12 x 1/2


7772 C Inserție cu clichet, reversibilă, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmInserție cu clichet, reversibilă, pentru inserții de chei tubulare pătrate de 1/2", și piese de conectare de 1/2", cu acționare pătrată, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 9x12 mm.

Cod Articol 2I197706
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Montare cu clichet
Izolat Nu
Înălțime 23
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 83
Lungime totală (mm) 122
Design Montare cu clichet
Izolat Nu
Înălțime 23
Lungime (mm) 58
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Unghi de întoarcere (°) 4.7
Reversibil Nu
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Mâner extensibil Nu
Montaj dreptunghiular Da
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079010
Model 772 C
Type Ratchet Insert

Descriere

7772 C Inserție cu clichet, reversibilă, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmInserție cu clichet, reversibilă, pentru inserții de chei tubulare pătrate de 1/2", și piese de conectare de 1/2", cu acționare pătrată, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 9x12 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 2I197706
EAN 4013288196453
UBB 500686625228
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078637001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.