text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 9

La comandă

7770 Inserție cu capăt deschis, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 39 mmInserție cu capăt deschis, pentru capete de șurub hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 9x12 mm.

Objednací číslo 2I034562
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 39
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 9
Celková délka (mm) 39
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 39
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Velikost klíče malá (mm) 9
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 5
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 22
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Popis

7770 Inserție cu capăt deschis, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 39 mmInserție cu capăt deschis, pentru capete de șurub hexagonale sau piulițe, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I034562
EAN 4013288196088
UBB 500686619874
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078602001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.