text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Cheie hexagonală 967/9 TX XL HF 1 XL Set 9 piese


967/9 TX XL HF 1 Set de chei L cu funcție de fixare, lungi, 9 bucăți 9x 967 XL HF TORX® Chei L cu funcție de fixare, lungi: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Funcția de fixare de pe brațul lung menține șuruburile în siguranță pe unealtă. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L. Se livrează într-un clip practic de fixare din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă.

Cod Articol 1E599987
Ambalaj Alte
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Alte
Dimensiune (TX) 40
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 9
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Type Long Torx Key Set

Descriere

967/9 TX XL HF 1 Set de chei L cu funcție de fixare, lungi, 9 bucăți 9x 967 XL HF TORX® Chei L cu funcție de fixare, lungi: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSet de chei L de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Funcția de fixare de pe brațul lung menține șuruburile în siguranță pe unealtă. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excepțională a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durată lungă de viață. Uneltele sunt rapid la îndemână datorită marcajelor de mărime gravate cu laser și astfel rezistente la uzură de pe cheile L. Se livrează într-un clip practic de fixare din material rezistent la uzură, care permite depozitarea sigură a cheilor L, precum și îndepărtarea simplă.

Numerele articolelor

Cod Articol 1E599987
EAN 4013288193513
UBB 500686616805
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05024450001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.