text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cheie hexagonală 3950 SPKL Multicolor 2 x 101


3950 SPKL Cheie L multicoloră, metrică, inox, 2 x 101 mmCheie L Wera din oțel inoxidabil de calitate superioară pentru șuruburi hexagonale. Oțelul inoxidabil previne transmiterea ruginii străine. Profilul Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eli

Article number 4T264069
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 110
Design Cârlig
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 101
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 16
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Description

3950 SPKL Cheie L multicoloră, metrică, inox, 2 x 101 mmCheie L Wera din oțel inoxidabil de calitate superioară pentru șuruburi hexagonale. Oțelul inoxidabil previne transmiterea ruginii străine. Profilul Hex-Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum și distrugerea șurubului este aproape eliminată. Cu vârf cu bilă hexagonală la brațul lung: Profilele cu vârf în formă de bilă permit deplasarea și pivotarea arborelui sculei în raport cu axa șurubului, ceea ce permite înșurubarea ",în jurul colțului",. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de dimensiune.

Article numbers

Article number 4T264069
EAN 4013288185808
UBB 500668583387
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05022661001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.