text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950/9 Set de chei hexagonale cu capăt sferic în clemă rezistentă la uzură 1,5-10 mm Inox 9 piese


3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Set de chei în L, metrice, inoxidabile, 9 piese 9x 3950 PKL Chei în L, metrice, inoxidabile: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet de chei în L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon de Wera. Oțelul inoxidabil previne transferul de rugină

Numero articolo 9S855392
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Marca Wera
Model 3950/9
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Da
Marca Wera
Model 3950/9

Descrizione

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Set de chei în L, metrice, inoxidabile, 9 piese 9x 3950 PKL Chei în L, metrice, inoxidabile: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet de chei în L de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu hexagon de Wera. Oțelul inoxidabil previne transferul de rugină extrinsecă. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum și deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Vine cu hex ballpoint pe brațul lung: profilul de acționare ballpoint înseamnă că este posibilă pivotarea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel înșurubarea ",în jurul colțului",. Într-un sistem de fixare cu clip L-key aproape fără uzură.

Numeri di articolo

Numero articolo 9S855392
EAN 4013288180377
UBB 500643297871
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05073544001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.