text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm25 mm external dm35 mm ADMIRAL


Numero articolo 9E763386
Spessore della parete (mm) 5
Transparent No
Material inlay Altro
Bending radius (mm) 300
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 10
Materiale della parete interna Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Materiale della parete esterna Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 5
Transparent No
Material inlay Altro
Bending radius (mm) 300
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 10
Materiale della parete interna Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Materiale della parete esterna Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Adatto per alimenti No
Colore della parete interna Black
Filo statico No
Diametro nominale 1 pollice (25)
Min. bursting pressure (bar) 30
Parete interna elettricamente conduttiva No
A spirale Nessuno
Colore della parete esterna Altro
Brand Admiral
Commodity code 39173900
Type 4000350024

Numeri di articolo

Numero articolo 9E763386
EAN 4006918114484
UBB 500583776777
UNSPSC 40142009
Nr articolo produttore  704-25-40KE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.