text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester 120-250 V AC single pin cutting edge width 3 mm


Numero articolo 2Y514313
Continuity test No
Length (mm) 140
Blade length (mm) 65
Blade width (mm) 3
Voltage indication Other
Internal base load No
Single pole phase indication Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Continuity test No
Length (mm) 140
Blade length (mm) 65
Blade width (mm) 3
Voltage indication Other
Internal base load No
Single pole phase indication Yes
Contact less voltage detection No
Data hold No
Background lighting LC-indication No
Test prod protection No
Measuring point lightning No
Voltage measuring range (V) 120 - 250
Indication of direction of field rotation No
Load switchable No
Type of test 1-pole
Usable at precipitation No
Brand Fabory approved vendor
Commodity code 90303370

Numeri di articolo

Numero articolo 2Y514313
EAN 4016133452001
UBB 500581602710
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  45200 GS POLYBEUTEL
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.