text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină pextra long ISO 2283 N/A HSS-G M4


Artikelnummer 6T276317
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 73
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 73
Diametrul arborelui (mm) 3.15
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 2.5
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6T276317
EAN 4022835801054
UBB 500691099781
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 80105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.