text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Scm Disk Xc Coarse Brown 125X22


Acest disc PREMIUM SCM XC dispune de cea mai recentă generație de material de condiționare a suprafețelor. Acest lucru vă oferă flexibilitate și rate crescute de îndepărtare a materialului, în special pe suprafețele din oțel inoxidabil și metale neferoase. Structura deschisă previne în mod eficient înfundarea și reduce generarea de căldură, rezultând în cele mai lungi perioade de staționare posibile. În plus, acest disc este extrem de ușor de utilizat, deoarece centrarea integrată permite doar vibrații foarte mici. În funcție de aplicație, aveți de ales între diferite granule: COARSE pentru curățare și derapare, MEDIUM pentru debavurare ușoară și VERY FINE pentru lucrări cu particule fine.

Numero articolo 4B887805
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 12150
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 20
Confezionato per 1

Specifiche

Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 12150
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 20
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Alte
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Nu
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68053000
Type Grinding Disc

Descrizione

Acest disc PREMIUM SCM XC dispune de cea mai recentă generație de material de condiționare a suprafețelor. Acest lucru vă oferă flexibilitate și rate crescute de îndepărtare a materialului, în special pe suprafețele din oțel inoxidabil și metale neferoase. Structura deschisă previne în mod eficient înfundarea și reduce generarea de căldură, rezultând în cele mai lungi perioade de staționare posibile. În plus, acest disc este extrem de ușor de utilizat, deoarece centrarea integrată permite doar vibrații foarte mici. În funcție de aplicație, aveți de ales între diferite granule: COARSE pentru curățare și derapare, MEDIUM pentru debavurare ușoară și VERY FINE pentru lucrări cu particule fine.

Numeri di articolo

Numero articolo 4B887805
EAN 9003173112410
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34529704
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.