text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short P


Artikelnummer 4S479340
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Verpakt per 1

Specificaties

Lungime totală (mm) 117
Diametrul burghiului (mm) 8.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 4S479340
EAN 4015448485919
UBB 500582211644
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.