text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Calibru Vernier de măsurare r.150/6mm/”


cu capac metalic al carcasei și butoane metalicesistem mecanic din oțel inoxidabil, călitcu sau fără rotiță pentru degetul mare (inclusă în livrare pentru ca clientul să o monteze dacă este necesar)afișaj LCD mare cu citire clară, cifre înalte de 9 mmprecizie afișaj 0,01 mm/ 0,0005"vârfuri de măsurare rectificate fin și dantelatebuton ON/OFFcu indicator

Article number G1560.129.001
Dimensiunea de adâncime Da
Precizie (mm) 0.01
Gradație metrică Da
Gradație imperială Da
Marca Stahlwille
Packed per 1

Specifications

Dimensiunea de adâncime Da
Precizie (mm) 0.01
Gradație metrică Da
Gradație imperială Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 296
Type Vernier Caliper

Description

cu capac metalic al carcasei și butoane metalicesistem mecanic din oțel inoxidabil, călitcu sau fără rotiță pentru degetul mare (inclusă în livrare pentru ca clientul să o monteze dacă este necesar)afișaj LCD mare cu citire clară, cifre înalte de 9 mmprecizie afișaj 0,01 mm/ 0,0005"vârfuri de măsurare rectificate fin și dantelatebuton ON/OFFcu indicator de adâncimeunitate de măsură în mm sau în imperiale, posibilitatea de punere la zero în orice pozițieincl. 2 baterii de 3 V (tip CR2032) ambalate în conformitate cu UN 3091, clasa 9în cutie de plastic

Article numbers

Article number G1560.129.001
EAN 4018754167692
UBB 500503457631
UNSPSC 27111806
Manufacturer article nr  77371002
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.