text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurubelniță Stahlwille Bit dimensiune Hex C 8 L.38mm


Artikelnummer G0559.001.359
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Bit de mărime (mm) 10
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 15
Type Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0559.001.359
EAN 4018754114733
UBB 203122725682
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08200013
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.