text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 170 mm grey PP open handle blue ALLIT


Article number 7O986864
Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 25
Packed per 1

Specifications

Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 25
Transparent Nu
Cu încuietoare Da
Lățimea interioară (mm) 255
Înălțime interioară (mm) 165
Lățimea exterioară (mm) 300
Înălțime exterioară (mm) 170
Adâncimea exterioară (mm) 400
Adâncimea interioară (mm) 355
Marca Allit
Model ProfiPlus

Article numbers

Article number 7O986864
EAN 4005187567250
UBB 500583219497
UNSPSC 24102103
Manufacturer article nr  456725
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.