text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Splint DIN 94 Oțel inoxidabil A4

Cod Articol
Marca Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Info
  • Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
    • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
    • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
    • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
    • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.

Specificații

Marca Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Info
  • Alte tipuri de oţel inox decât cel specificat (dar cu proprietăți egale) pot fi livrate la discreția producătorului.
    • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
    • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
    • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
    • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.

Standarde

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.