text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Rust-Oleum 2192 Topcoat 500ml Branco alto brilho


Cod Articol 90403.002.192
Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Sim
Ambalat la 1

Specificații

Função Outro
Gama de aplicações Superfícies metálicas
Volume (ml) 500
Combustível Não
Sem chumbo Sim
Sem cromatos Sim
Secagem rápida Sim
Pode ser pintado Sim
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marca Rustoleum
Conteúdo 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Peso por peça (g) 521
Código pautal 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Numerele articolelor

Cod Articol 90403.002.192
EAN 8715743006180
UBB 950577001890
UNSPSC 31211507
Nr. articol producător 2192
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.