text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Objednací číslo 7Y156331
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 94
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Baleno po 1

Specifikace

Lungime totală (mm) 142
Diametrul burghiului (mm) 11
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 94
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko
Codul mărfurilor 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y156331
EAN 4007140259998
UBB 500583345383
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2004110/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.