text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Položka č. 6U615165
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 13
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 135
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

technické údaje

Lungime totală (mm) 198
Diametrul burghiului (mm) 19
Diametrul arborelui (mm) 13
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 135
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 6U615165
EAN 4007140260154
UBB 500582950282
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 2004190/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.