text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 N HSS Co 27,5 MM

La comandă

Numero articolo 8J998335
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 170
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Confezionato per 1

Specifiche

Lungime totală (mm) 291
Diametrul burghiului (mm) 27.5
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 170
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 8J998335
EAN 4007140123442
UBB 500512787812
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  204275E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.