text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Roller workbench PLUS 2.0 T Outer W1090xD500xH1055mm Drawer 7 30kg 500kg PROMAT


cu 7 sertare - mâner - montat pe rulmenți cu bile, sertare care pot fi extrase pe șine telescopice cu extensie de 100%, fiecare cu un covoraș antiderapant - retragerea automată a sertarelor - sertarele pot fi etichetate - suprafață de depozitare robustă formată dintr-o placă MDF cu grosimea de 25 mm - set de separatoare pentru 4 sertare inclus - cu închidere centralizată (un singur sertar deschis în același timp) - 2 compartimente cu ușă care se pot închide (cu aceeași cheie ca și sertarele) - se pot închide cu ajutorul unei încuietori cilindrice încorporate cu 4 chei - roți din PVC de înaltă calitate Ø 127 mm - 2 roți rigide Ø 127 mm rotițe Ø 127 mm - 2 rotițe fixe și 2 rotițe pivotante cu frâne - sistem de pereți perforați pe ambele părți (9 x 9 mm) - pentru instalarea ușoară a accesoriilor - 2 suporturi pentru cutii cu orificii pentru șurubelnițe (incluse) - protecție laterală pe toată lungimea marginii, protecție margini Dimensiuni ansamblu asamblat cu mâner și roți (L x P x H) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensiuni numai carcasă (L x P x H) 1042 x 459 x 885 mm Dimensiuni interioare sertare (L x P x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, dimensiuni interioare sertare (L x P x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm Dimensiuni exterioare uși (L x H): 330 x 340 mm Capacitate de încărcare per sertar 30 kg / capacitate de încărcare statică totală 500 kg

Objednací číslo 3G227650
Marca Promat
Codul mărfurilor 94032080
Baleno po 1

Specifikace

Marca Promat
Codul mărfurilor 94032080

Popis

cu 7 sertare - mâner - montat pe rulmenți cu bile, sertare care pot fi extrase pe șine telescopice cu extensie de 100%, fiecare cu un covoraș antiderapant - retragerea automată a sertarelor - sertarele pot fi etichetate - suprafață de depozitare robustă formată dintr-o placă MDF cu grosimea de 25 mm - set de separatoare pentru 4 sertare inclus - cu închidere centralizată (un singur sertar deschis în același timp) - 2 compartimente cu ușă care se pot închide (cu aceeași cheie ca și sertarele) - se pot închide cu ajutorul unei încuietori cilindrice încorporate cu 4 chei - roți din PVC de înaltă calitate Ø 127 mm - 2 roți rigide Ø 127 mm rotițe Ø 127 mm - 2 rotițe fixe și 2 rotițe pivotante cu frâne - sistem de pereți perforați pe ambele părți (9 x 9 mm) - pentru instalarea ușoară a accesoriilor - 2 suporturi pentru cutii cu orificii pentru șurubelnițe (incluse) - protecție laterală pe toată lungimea marginii, protecție margini Dimensiuni ansamblu asamblat cu mâner și roți (L x P x H) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensiuni numai carcasă (L x P x H) 1042 x 459 x 885 mm Dimensiuni interioare sertare (L x P x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, dimensiuni interioare sertare (L x P x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm Dimensiuni exterioare uși (L x H): 330 x 340 mm Capacitate de încărcare per sertar 30 kg / capacitate de încărcare statică totală 500 kg

Čísla materiálu

Objednací číslo 3G227650
EAN 4015448928799
UBB 500729848217
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.