text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 75 x 1,0 x 8


Roata de tăiere PREMIUM pentru polizorul drept este instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este deosebit de convingătoare în locuri care sunt deosebit de gre

Cod Articol 7N125843
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 75
Granulație 60
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 75
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 8
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiere PREMIUM pentru polizorul drept este instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este deosebit de convingătoare în locuri care sunt deosebit de greu accesibile. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Numerele articolelor

Cod Articol 7N125843
EAN 9003173252284
UBB 500572060340
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325228
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.