text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 3.2mm 100 Bucăți

Objednací číslo 7W474622
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 23
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Specifikace

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 23
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 3.2
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 12
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8536901000
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W474622
EAN 8712734009205
UBB 500644328626
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 653BLU-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.