text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca cablu baterie 70mm² roșu 10m

Cod Articol 3D601016
Secțiunea transversală nominală a conductorului 70
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Înveliș exterior colorat Red
Materialul conductorului Cupru
Material înveliș exterior Clorura de polivinil (PVC)

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 70
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 450
Înveliș exterior colorat Red
Materialul conductorului Cupru
Material înveliș exterior Clorura de polivinil (PVC)
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Red
Tensiune nominală U0 750
Temperatura maximă admisă a conductorului 70
Diametru exterior aprox. 16.05
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG Alte
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Red
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 3D601016
EAN 8712734003821
UBB 500641082648
UNSPSC 26121708
Nr. articol producător 70FLEXRED-10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.