text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Steel Zinc plated |10| M16


Numero articolo
Diameter
Brand Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diameter M16
Brand Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 29
Commodity code 7318160

Dimensioni

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Standard

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numeri di articolo

Numero articolo 04121.160.001
EAN 8715492119742
UBB 950355767191
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.