text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală, metrică ASME ≈B18.2.4.6M Oțel inoxidabil ASTM A194M Gr.8 M20


Artikelnummer
Diameter
Marca Fabory
Clasă Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A194M
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M20
Marca Fabory
Clasă Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A194M
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 79.1
Info
  • Lățimea de cheie deviază de la ASME B18.2.4.6M și este în conformitate cu DIN 934. În funcție de disponibilitate, piulițele se pot livra cu lățimile de cheie mai mari conforme cu ASME B18.2.4.6M.
Codul mărfurilor 7318163990

Afmetingen

d-D M20
F 30
H 20
P 2.5

Normeringen

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Artikelnummers

Artikelnummer 22374.200.001
EAN 8715493211827
UBB 950355700846
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.