text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT


Numero articolo 4H748733
Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Nein
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Messwertspeicher Nein
Anzeige Digital
Messbereichswahl Automatisch
True RMS-Messung Ja
Durchgangsprüfung Nein
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Messung der Frequenz Ja
Mit Dezibel-Messung (dB) Nein
Mantenimento dei dati No
IR-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Widerstandstest/Diodentest Ja
Messung der Induktivität Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung Andere
Niedrigste Auflösung, DC-Strom Andere
Risoluzione minima, tensione CA Altro
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Andere
Geringste Auflösung, Widerstand Andere
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V) 600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 600
Max. Strommessbereich, AC (A) 10
Max. Strommessbereich, DC (A) 10
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 60
Maximalwert-Speicher Nein
Mehrfache Anzeige Nein
Messkreiskategorie CAT III
Min.-Wert-Speicher Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Nein
Memoria del valore di picco No
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Messung der Temperatur Ja
Campo di misura massimo della temperatura (°C) 200
Max. Kapazitätsmessbereich (µF) 60000
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 10000
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Misura della lunghezza del cavo No
Test di simmetria del cavo per connessioni a due fili a-b-E No
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Nein
Drehzahlmessung Nein
Automatischer Schutzschalter Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Ja
Marke Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 4H748733
EAN 4015448745631
UBB 500582061577
UNSPSC 41113630
Nr articolo produttore  4000828844
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.