text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Numero articolo 0K982262
Design Machine tap
Thread length (mm) 20
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 2
Thread size 16
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 20
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 2
Thread size 16
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Flank angle (°) 40
Colour ring identification Green
Key square (mm) 9
Left-handed thread No
Brand Promat
Commodity code 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 0K982262
EAN 4015448726401
UBB 500573757894
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867694
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.