text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Numero articolo 7T397273
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Confezionato per 1

Specifiche

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Material de tăiere Alte
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 2.7
Marca Promat
Codul mărfurilor 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 7T397273
EAN 4015448609827
UBB 500583275655
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867516
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.