text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M4x0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 6U534374
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 3.4
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U534374
EAN 4015448418122
UBB 500582948807
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867244
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.