text.skipToContent text.skipToNavigation

Mâner pivotant Gedore 3081


Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Objednací číslo G2284.003.081
Izolat Nu
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Articulație universală Nu
Baleno po 1

Specifikace

Izolat Nu
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Mâner glisant Nu
Testat în conformitate cu ISO 3315 Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 155
Codul mărfurilor 8466103800
Type Swivel Handle

Popis

Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Čísla materiálu

Objednací číslo G2284.003.081
EAN 4010886623633
UBB 240122065040
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6236360
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.