Clește de tăiat extremități pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Articulație robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. Cutter cu capăt oblic, mini-lamă cu conicitate mică, cap cu adâncitură, α = 25°. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1.5mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcii (B): 20mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 6mm