text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIPHON- AND CONNECTOR PLIERS 250 MM


Clește pentru sifon și racorduri ideal pentru strângerea și slăbirea racordurilor cu șurub pentru sifon, a fitingurilor pentru țevi din plastic și a piulițelor de racord rotunde. Reglare fină pentru ajustarea ideală la diverse diametre. Pentru conectori, filtre de ulei, țevi din plastic și sifoane. Robust, rezistent. Pentru conectori și racorduri cu con

Numero articolo 4I669839
Lungime (mm) 250
Domeniu de strângere/închidere (mm) 75 - 75
Întindere (mm) 10 - 75
Număr de setări 25
Cu fălci de plastic înlocuibile Da
Confezionato per 1

Specifiche

Lungime (mm) 250
Domeniu de strângere/închidere (mm) 75 - 75
Întindere (mm) 10 - 75
Număr de setări 25
Cu fălci de plastic înlocuibile Da
Marca Knipex
Type Siphon & Connector Pliers

Descrizione

Clește pentru sifon și racorduri ideal pentru strângerea și slăbirea racordurilor cu șurub pentru sifon, a fitingurilor pentru țevi din plastic și a piulițelor de racord rotunde. Reglare fină pentru ajustarea ideală la diverse diametre. Pentru conectori, filtre de ulei, țevi din plastic și sifoane. Robust, rezistent. Pentru conectori și racorduri cu conexiune cu șurub, cum ar fi conectori circulari Cannon. Pentru slăbirea ușoară a furtunurilor pe duze și cartușe filtrante. Aderență optimă pe suprafețe lipsite de murdărie, ulei și grăsimi. Articulație de cutie reglabilă în 25 de direcții. Geometrie ergonomică a mânerului. Fălci de prindere schimbabile cu inserție din plastic bicomponent cu o componentă suport dură (roșu) și o componentă adezivă moale (albastru). cu fălci din plastic schimbabile pentru suprafețe sensibile, până la Ø 75 mm. - Capacitate de lucru (diametru): Ø 10 - 75 mm- Poziții de reglare: 25

Numeri di articolo

Numero articolo 4I669839
EAN 4003773078494
UBB 500513370097
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  81 13 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.